アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの プランター
レリーフボールプランター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60862375
品番
RBP-450-WB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。
上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。
また、土がたっぷり入るので、根の生長を促進します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)約16
色
ウォームベージュ
トラスコ品番
754-9920
質量(g)
572
底面サイズ(mm)
(プランター)250
直径×高さ(mm)
450×188