4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60862393 品番LED-150
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。

電球の種類LED 仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番818-8781 材質PC、HDPE 幅(mm)152 高さ(mm)153 奥行(mm)165 規格(防水)IP44 電源単1乾電池×3本 角度(°)(探地水平範囲最大)約140 寸法(m)(検地範囲最長)約6 保護等級(防水)IP44 使用電球4.5W 使用電池単1形乾電池×3本 取付け方法ネジ取り付け センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 光源色白色 電源コードなし 設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番64-8965-73

商品説明動画

【3.5W・4.5wフリーアーム式LED乾電池センサーライト】LED-135/265、LED-150
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:118
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60862393
2023-11-15
用途:
備品倉庫に設置
製造業

センサーの反応も良く明るさも十分です。
消し忘れが無くなり節電になりそうです。

対象商品:
60862393
2022-06-15
用途:
仮囲い外の防犯用
建設業・工事業

ライトのパワーも強く、センサーも敏感に反応してくれている。

対象商品:
60862393
2019-06-22
用途:
ガレージ
井口電気設備管理事務所 様

特になし、満足しています。乾電池がどの位持つか、店頭頻度によると思いますが様子を見たいです。

2021-12-09
用途:
梅雨の時期は必ず浸水しました。
運輸・通信業

防水は嘘つきです。2機目もライト内が水が入って浸水しました終わってますね。屋根無いと駄目ってことがわかりました。防水とか記載する価値無しだわ。まぁ明るいけど、機能としては良いです。ただ、防水は嘘ですよ。雨水入りまくりです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品ですが、IP44の保護等級ですので、いかなる方向からの水の飛沫を防ぐ防水機能がついております。
この度はご期待に沿うことができず、申し訳ございません。
弊社他にも多数センサーライトのご用意がございますので、今一度ご検討いただけますと幸いです。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする