スリーライク
スリーライクの 護身用具
スカットボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60862418
品番
A-0661-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防犯訓練など実際に精製水入り練習球として投球訓練が可能です。
用途
防犯訓練時の投球練習に
トラスコ品番
781-0296
材質
外装:ポリスチレン、内容液:精製水
色
透明
質量(g)
140
タイプ
練習用
直径(mm)
60