※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 関連機器
オイルミストトラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インライン型
注文コード
60862515
品番
OMT-C-50
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙をエレメントにより捕捉して外部に漏れ出るのを防ぎます。
質量(kg)
1
材質
SPC
適合機種
USW-50N
長さ(mm)
141
用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
仕様
インライン型
トラスコ品番
818-9247
絶縁体
標準センサS270WP-01※付属品となります。
注意
※真空ポンプの排気速度に合った物をお選びください。
※お届け先によっては営業所止めとなる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500