Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60862577
品番
WTK64820
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1〜10分可変形) (明るさセンサ付) (100〜242V)
材質
プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)
AC100〜242(50/60Hz)
定格電流(A)
8
検知方式
熱線レベル変化分検知方式
適合子器
熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど