曜日別特売
WTC5383WK コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 60862595

コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60862595品番WTC5383WK
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)

材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 故障したスイッチの交換
古川景一法律事務所サービス業

パナソニックのコスモシリーズの旧タイプは、電灯を切り、換気扇を動かしている間の作動状況が判りませんでしたが、今回のものは、赤色ランプが点滅するようになりましたので、使い易いです。

対象商品 : 60862595
2024-06-27
用途: スウィッチの交換
教育・研究機関

施工説明書が簡明でスムーズに作業できました。
このシリーズは種類が多くて素人は混乱するので、お気をつけください。

対象商品 : 60862595
2023-10-23
用途: 交換部品
EMUZ

納期が早くて助かりました。交換も簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする