ストロング
ストロングの 事務用品
ストロングの その他医療事務用品
抗菌ビニールスリッパ ミッフィー 子供用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30足)
アズワン品番
60-4447-85
注文コード
60862597
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミッフィーがプリントされた子供用のビニールスリッパです。抗菌防臭加工のビニールを使用しているので衛生的にお使い頂けます。
仕様
イエロー 1箱 30足入
適合サイズ
子供用:約18cmくらいまでのお子様に。
生産国
中国
材質(底部)
PVC素材。水吹きできます。
アズワン品番
60-4447-85
素材
PVC(抗菌加工)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000