用途医療現場
セット内容カート本体、デュアルキャスター4個、モニターライザーアセンブリ、ストレージボックス、取り付け金具
種別モバイルカート
色ホワイト/ウォームグレー
タイプスタンドタイプ(モバイルカート)
耐荷重(kg)29.8
本体質量(kg)29.8
荷重範囲(kg)14.5
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
対応インチサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約570
可動範囲(°)パン:90、縦横回転 : 90、チルト:後方20前方5