M5281 サドル・シート補修テープ ニトムズ 60862795 M5281 サドル・シート補修テープ ニトムズ 60862795 M5281 サドル・シート補修テープ ニトムズ 60862795

サドル・シート補修テープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60862795 品番M5281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。
こすれに強く、はがれにくいです。
UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。

ブラック テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)0.9 テープ厚さ(mm)0.1 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系 用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に トラスコ品番793-0844 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 サイズ0.1mm×75mm×90cm 質量(g)26 長さ(m)0.9 主な用途補修用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60862795
2022-12-13
用途:
靴のメンテナンス
卸売・小売業

破れた所の補修にはちょうど良い気がします
あとどれくらい耐久性があるかが問題な気がします

対象商品:
60862795
2022-07-11
用途:
バイクのシート補修用

製品自体が伸びる材質ではなく、パリパリしたビニールテープという印象でした。
補修する面が平らで、凹凸の無い面なら貼れるかもしれませんが、バイクのシートの
様にちょっとした模様の様な凹凸があると、両面シールも馴染まずに貼れませんでした。
(粘着力も弱いと思いました)
個人的にはバイクのシート補修でこの製品は無しですね。

対象商品:
60862795
2021-09-13
用途:
バイクメンテナンス時
建設業・工事業

シ−トの小さい破れを拡がらないようにするため、このシートを選びました。サイズ的にはちょうど良く、粘着力も良さそうです。あとは耐久性の確認だけです。

対象商品:
60862795
2019-10-21
用途:
量も多いので何回もできます。
医療・福祉・介護関連業

テープの量も多くで何回も貼り付けできます。端を丸くカットしたらはがれにくいですよ。

対象商品:
60862795
2019-08-28
用途:
椅子シート補修。
サービス業

椅子上張りが破れたために買い求めました。補修位置がコーナーであったため伸縮性がなく皴になったが、裏加工ホッチキス止めを外して1辺毎に張り終えたところ皴なく張れました。

1人が参考にしています
対象商品:
60862795
2019-03-11
用途:
シート破れの補修

密着性が良く、少ししわになったが、はがれる様子はない。なかなか使い勝手が良い。

対象商品:
60862795
2019-09-22
用途:
自転車のサドル修理

粘着性は問題ないが、艶があり過ぎて修理箇所が目立ってしまう。

対象商品:
60862795
2018-08-18
用途:
バイクのシートの補修
建設業・工事業

ホームセンターでは、なかなか売ってなくて困ってました。商品はしっかりしていて問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする