YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 骨鉗子
骨パンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ケリソン 先端幅3mm 130°
アズワン品番
61-3813-67
注文コード
60862947
品番
84538/HA07S3
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
●脊椎の手術に使われる器械で、スタンチェとも呼ばれています。薄い先端部で操作しやすいのが特徴です。ハレーション防止のためのブラックタイプ、シャフト内をキレイに洗浄できる分離型があります。
仕様
ケリソン 先端幅3mm 130°
全長
200mm
角度(°)
130
先端形状
上向・幅3mm
アズワン品番
61-3813-67
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M203
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000