YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 鋭匙・鈎
骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
61-3813-10
注文コード
60863035
品番
83725/FA02S5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●先端部はスプーン型になっており、手術器具や投薬用器具など医療機関では様々な機能として用いられます。手術時などには、病衣編組織や骨を採取できます。
仕様
6.8mm
全長
170mm
サイズ
6.8mm
コード
JMDNコード:41716001
アズワン品番
61-3813-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000637M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000