53100-20 ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100 日東電工 クリア色 60863048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)20 注文コード60863048 品番53100-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。

用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定 トラスコ品番474-2435 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.15 クリア 長さ(m)50 粘着力3.5N/10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする