強粘着紙両面テープ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6巻) 注文コード 60863075 品番 548601-00-200X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。

ホワイト テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材不織布 粘着剤アクリル系 粘着力4.3N/10mm 用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に トラスコ品番794-0807 材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布 幅(mm)200 厚さ(mm)0.14 質量(kg)2.68 長さ(m)50 粘着力(N/mm)4.3N/10mm 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする