マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
強粘着紙両面テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
60863084
品番
548601-00-300X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.3N/10mm
用途
プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に
トラスコ品番
794-0815
材質
粘着剤:アクリル系、基材:不織布
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.14
質量(kg)
4.02
長さ(m)
50
粘着力(N/mm)
4.3N/10mm
粘着タイプ
強粘着
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用