※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
強粘着紙両面テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60863118
品番
548601-00-700X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
色
ホワイト
粘着力
4.3N/10mm
用途
プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に
トラスコ品番
794-0840
材質
粘着剤:アクリル系、基材:不織布
幅(mm)
700
厚さ(mm)
0.14
質量(kg)
9.38
長さ(m)
50
粘着力(N/mm)
4.3N/10mm
粘着タイプ
強粘着
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ