3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
3M(スリーエム)の 結束ベルト
3M(スリーエム)の バンド
アセテートクロステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60863127
品番
28 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
なじみの良い絶縁テープです。
樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
幅(mm)
12
トラスコ品番
818-9700
質量(g)
76
用途
コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み
仕様
手で切断可能
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.20
色
白
長さ(m)
66
引張強度
87N/10mm
粘着力
6.6N/10mm
絶縁破壊電圧(kV)
2.5
定格温度範囲
105℃(UL)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。