酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の ロールタイプ
ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60863242
品番
MP-SR403SX400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
中重量〜重量物を包むのに適しています(中重包装用)
軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。
もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。
使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
400
長さ(m)
42
トラスコ品番
498-3751
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300