※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の 袋タイプ
ミナ ミナパック401カット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60863267
品番
MPC401X200X250(100S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
引越梱包用、機械・食品などの梱包用
トラスコ品番
819-3853
厚さ(mm)
4
質量(g)
280