酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の 袋タイプ
ミナ ミナパック401カット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
60863276
品番
MPC401X600X600(50S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,382
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
600
構造
2層タイプ
用途
引越梱包用、機械・食品などの梱包用
トラスコ品番
819-3854
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60863276
MPC401X600X600(50S)
77200936
ACCC800X600X60050S
ミナ ミナパック401カット
酒井化学工業
1セット(50枚)
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)