川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の 袋タイプ
コーナーパット 100個入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
60863364
品番
10607
参考基準価格(税別)
¥12,656
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。
通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
材質
ポリプロピレン(PE)
幅(mm)
140
高さ(mm)
140
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
用途
段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として
トラスコ品番
754-6319
厚さ(mm)
4
質量(g)
250