川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の 袋タイプ
コーナーパット 100個入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
60863373
品番
10615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。
通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
材質
ポリプロピレン(PE)
幅(mm)
200
用途
段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として
トラスコ品番
754-6386
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
4