川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の ロールタイプ
バイオプチ V-d40LG 1200×42
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60863416
品番
10552
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。
[[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
用途
梱包・緩衝用途、角養生
トラスコ品番
792-4909
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
2.8