3/22より値下げ!現場を応援
フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 診察・検査器具
フィフティ・ヴィジョナリーの 輸血・採血・点滴関連
フィフティ・ヴィジョナリーの 採血台
採血作業台 FV-5712-1シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60863586
品番
FV-5712-1-BR
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
25,980
バスケットに入れる
●シンプルスタンダードな採血台●天板下の棚スペースにはプラグの通し口を設置し、電気製品を使う際の配線に便利●天板の板材は、汚れが付きづらいメラミン合板仕様です。汚れがついた時には、さっとふき取れます。
仕様
ブラウン
質量(kg)
約28
色
ブラウン
サイズ
W80×D45×H75cm
天板厚さ(mm)
約25
アズワン品番
63-1243-06
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×415×150