※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40W LED作業灯 屋外用防雨型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電線長さ(m)10 明るさ(Lm)3700 注文コード60863592 品番REL-10W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は電線長さ・明るさ・定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。

明るさ(Lm)3700 電球の種類LED 芯数2 電線長さ(m)10 使用場所屋外用 仕様40WLED電球、4インチバイス付、屋外用 トラスコ品番819-4034 セット内容4インチバイス付 質量(kg)3 消費電力(W)40 口金E39 コード長さ(m)10 最大口開き(mm)100 全光束(Lm)3700 寸法(m)電線/VCT0.752×2芯 外径×長さL(Φ×mm)215×330 電線仕様VCT 0.75m[[の2乗]]×2芯 ビーム角(度)110 寿命(球)40000時間 電源タイプ電源コード式
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする