3/22より値下げ!現場を応援

桜井式腟鏡 セミロング 375-47シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60863665 品番 375-47M
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

●挿入部の長さが「桜井式腟鏡 標準型」と「桜井式腟鏡 ロング」のほぼ中間のサイズの桜井式腟鏡です。●標準型では腟の深部まで届かない、ロングでは長すぎて使いづらいとお感じの先生に有用です。●L M S 豊富なサイズ展開。●出荷後3年間は動作不良の修理を無償で承ります。

材質真ちゅう、洋白、ステンレス、ニッケルクロームメッキ サイズM 滅菌方法オートクレーブ滅菌、ガス滅菌可 幅A(mm)28 全長B(mm)挿入部:87 外径C(Φmm)47 アズワン品番68-0511-72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375047 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする