エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
散薬瓶 乾燥剤入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(cc)
500
アズワン品番
61-3735-57
注文コード
60863708
品番
395300
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
●樹脂製散薬瓶
仕様
500cc 茶 本体 1個
材質
本体:ポリカーボネート
質量(g)
単品:125
ケース寸法(mm)
95×95×170
寸法(Φ×mm)
単品:90×146
アズワン品番
61-3735-57
容量(cc)
500
ケース質量(g)
125