散薬瓶 乾燥剤入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(cc)300 アズワン品番61-3735-46 注文コード60863751 品番393200
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は容量・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

●樹脂製散薬瓶

仕様300cc本体 1個 材質本体:ポリカーボネート 質量(g)単品:75 ケース寸法(mm)75×75×135 寸法(Φ×mm)単品:74×115 アズワン品番61-3735-46 容量(cc)300 ケース質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする