エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
散薬瓶 乾燥剤入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(cc)
150
アズワン品番
61-3735-36
注文コード
60863760
品番
391700
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
●樹脂製散薬瓶
仕様
150cc本体 1個
材質
本体:ポリカーボネート
質量(g)
単品:65
ケース寸法(mm)
65×65×125
寸法(Φ×mm)
単品:62×102
アズワン品番
61-3735-36
容量(cc)
150
ケース質量(g)
65