Z-1000B Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明 60863827 Z-1000B Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明 60863827

Z-LIGHT LEDアームスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60863827 品番 Z-1000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30〜100%無段階調光ができます。

消費電力(W)9 電球の種類LED ブラック トラスコ品番760-3878 材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm)326 質量(kg)0.8 取付クランプ方式 高さ(mm)431 奥行(mm)491 電源(V)AC100 クランプ幅(mm)6〜55 光源LED9W 色(本体)ブラック アームダブルアーム 明るさ(Lm)580 直下照度(Lx)1540(中心) 調光の可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60863836
2022-10-14
用途:
ミシンで縫製する時に使用します。
村川ミシンサービス 様 (卸売・小売業)

とても明るくて作業するのにうってつけです。
いいものだから、少し高価なのは仕方ないのかもしれません。単相200V対応のものがあればいいのですが。

対象商品:
60863827
2021-08-04
用途:
工場製品の品質チェック時
三菱鉛筆株式会社 様

以前、z-10000を使用していましたが桁違いに明るさが良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする