ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の センサーライト
ライテックス(ムサシ)の 乾電池式センサーライト
どこでもミニセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60863872
品番
GS-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マグネットやフックで簡単に設置できます。
センサーモードとハンディライトモードがあります。
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
設置場所
室内
用途
室内の便利な明かりに、防犯用として
トラスコ品番
819-0967
幅(mm)
38
高さ(mm)
70
質量(g)
70
奥行(mm)
33
電源
単4電池×3本(別売)
使用電球
0.25(W)
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
設置方式
引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式
アズワン品番
64-8901-16
点灯時間
約10秒
電球の種類
LED