バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの たわし
バーテックの パームたわし
バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60864073
品番
62807401
参考基準価格(税別)
¥2,208
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
色
緑
トラスコ品番
796-1880
質量(g)
53
タイプ
ソフト
線径(Φmm)
0.35
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×80×40
耐熱温度(℃)
140
繰り返し・詰め替え
対応