※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62806301 バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ハード バーテック 60864082 62806301 バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ハード バーテック 60864082

バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60864082 品番 62806301
参考基準価格(税別)¥2,208 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

トラスコ品番796-1821 質量(g)53 タイプハード 線径(Φmm)0.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40 耐熱温度(℃)140 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする