バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの たわし
バーテックの パームたわし
バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60864098
品番
62806401
参考基準価格(税別)
¥2,208
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質
本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
色
緑
トラスコ品番
796-1839
質量(g)
53
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×80×40
耐熱温度(℃)
140
繰り返し・詰め替え
対応