T-605 3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚 明和グラビア 60864308

 

T-605 3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚 明和グラビア 60864308
T-605 3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚 明和グラビア 60864308

3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード60864308品番T-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150

表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。

用途テーブルカバーとして汚れ防止に寸法(縦×横)(mm)1300×1800トラスコ品番819-6028厚さ(mm)0.25透明質量(g)560タイプ4~6人掛け用混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60864308T-60522347905T-605T-605 3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚 明和グラビア 223479053点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚明和グラビア1枚
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする