日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
エコビック投光器20W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60864765
品番
AFL-2000J
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)
2780
消費電力(W)
20
電球の種類
LED
芯数
2芯
コード長さ(m)
0.3
使用場所
屋外
付属品
バイス(球付属)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100
電線仕様-種別
VCT
プラグ
防雨2P
光源色
昼白色(5000K)
電源タイプ
電源コード式
照射角
ワイド