日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
エコビック投光器40W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60864835
品番
AFL-4000J
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
電線仕様-種別
VCT
定格光束(Lm)
5560
照射角
ワイド
プラグ
防雨2P
質量(kg)
2.1
光源色
昼白色(5000K)
電圧(V)
AC100
付属品
バイス(球付属)
消費電力(W)
40
電球の種類
LED
コード長さ(m)
0.3
使用場所
屋外
電源タイプ
電源コード式
芯数
2芯