3/22より値下げ!現場を応援

エコビック投光器50W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60864896 品番 AFL-5000J
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。

定格光束(Lm)6850 消費電力(W)50 電球の種類LED 芯数2芯 コード長さ(m)0.3 使用場所屋外 付属品バイス(球付属) 質量(kg)2.2 電圧(V)AC100 電線仕様-種別VCT プラグ防雨2P 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする