日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
エコビック投光器50W(常設用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60864939
品番
AFL-E50J-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様
バイスなし(球付属)
質量(kg)
2
電圧(V)
AC100/200
消費電力(W)
50
電線長さ(m)
1.5
電線仕様-種別
VCT
コード
先端切放し
光源色
昼白色(5000K)
電源タイプ
電源コード式
アース端子
有り
色(本体)
白
使用場所
屋外
照射角
ワイド
定格光束(Lm)
6850
電球の種類
LED