日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
安全投光器200W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT 0.75mm
2
×3芯
注文コード
60864984
品番
AF-E200
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
芯数・電線仕様-種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
定格光束(Lm)
2300
消費電力(W)
200
電球の種類
レフ球
芯数
2芯・3芯兼用
使用場所
屋外
付属品
バイス(球付属)
電圧(V)
AC100
電線仕様-種別
VCT 0.75mm
2
×3芯
プラグ
ポッキン
照度(Lx)
1360
アース端子
有り