日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
安全投光器300W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
芯数
2芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm
2
×2芯
注文コード
60865045
品番
AF-305
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,797
販売価格(税別)
¥
7,088
バスケットに入れる
この商品は
芯数・電線仕様-種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品
バイス
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
300
芯数
2芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm
2
×2芯
プラグ
防雨2P
照度(Lx)
618
使用場所
屋外
定格光束(Lm)
3650
電球の種類
レフ球