3216 ラバーメイド  バウンサーメジャーカップ ERECTA(エレクター) 60865078 3216 ラバーメイド  バウンサーメジャーカップ ERECTA(エレクター) 60865078

ラバーメイド バウンサーメジャーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60865078 品番 3216
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐衝撃性に優れ、壊れにくい計量カップです。
消えにくい赤色目盛り付です。
透明で割れにくいポリカーボネイト製です。

容量(L)0.9 材質PC 用途厨房や食品工場での計量 トラスコ品番819-4680 質量(g)250 寸法(口径Φ×高さH)(mm)127×150 耐用温度(℃)-40〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする