ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の 計量ツール・はかり・温度計
ERECTA(エレクター)の 計量カップ・水ます
ラバーメイド バウンサーメジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60865087
品番
3217
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れ、壊れにくい計量カップです。
消えにくい赤色目盛り付です。
透明で割れにくいポリカーボネイト製です。
容量(L)
1.9
材質
PC
用途
厨房や食品工場での計量
トラスコ品番
819-4681
質量(g)
333
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
156×187
耐用温度(℃)
-40〜100