3218 ラバーメイド  バウンサーメジャーカップ ERECTA(エレクター) 60865096 3218 ラバーメイド  バウンサーメジャーカップ ERECTA(エレクター) 60865096

ラバーメイド バウンサーメジャーカップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)3.8 注文コード60865096 品番3218
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れ、壊れにくい計量カップです。
消えにくい赤色目盛り付です。
透明で割れにくいポリカーボネイト製です。

容量(L)3.8 材質PC 用途厨房や食品工場での計量 トラスコ品番819-4682 質量(g)750 寸法(口径Φ×高さH)(mm)191×241 耐用温度(℃)-40〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする