HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60865157
品番
CH-530-35NP
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
大きいコンテナ1個用です。
荷台面アルミパネル付です。
均等荷重(kg)
80
仕様
組立式、4輪固定式
トラスコ品番
763-1464
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
783
幅(mm)
458
質量(kg)
11
高さ(mm)
637〜857
積載面寸法(mm)
620×450
タイヤタイプ
350-4Nノーパンクタイヤ
注意
※個人宅への配送は出来ません。