HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
楽太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60865184
品番
RA-200N
参考基準価格(税別)
¥154,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。
最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)
150
仕様
組立品
トラスコ品番
763-1618
材質
本体:アルミ合金
質量(kg)
27.3
積載面寸法(mm)
920×1070〜1670
全長×全幅W×全高(mm)
1430×1200〜1900×840〜1040
タイヤタイプ
26インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)
1150〜1750
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません