サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 工業用マーカー/アートマーカー
サクラ 鉄鋼用マーカー極太
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60865227
品番
PKK-J-19R
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
視認性が良く、文字やマークがはっきり見えます。
用途
木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に
トラスコ品番
779-8164
質量(g)
63
インク色
赤
インク
油性アルコール系顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
極太