LA-CO
LA-COの 筆記用具
LA-COの マーカー/蛍光ペン
LA-COの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー 「VALVE ACTION」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60865412
品番
96824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
キシレンを含まないので環境にも良いです。
速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。
-46℃〜66℃で使用できます。
用途
金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます
トラスコ品番
792-6529
寸法(mm)
3×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-46〜66
インク色
オレンジ
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体