※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LA-CO
LA-COの 筆記用具
LA-COの マーカー/蛍光ペン
LA-COの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー「Fine & Micro」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60865498
品番
96877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途
金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます
トラスコ品番
792-6618
寸法(mm)
1.5×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-18〜66
インク色
オレンジ
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体