アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの ライト 診察器具
アズワンの ペンライト 診察器具
LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60865544
品番
IYP365
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。
表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
Φ14.5×125.7
色
黒
質量(g)
23(電池除く)
電源
単4乾電池×2本
光源
日亜化学製219-CT素子LED
アズワン品番
4-1873-01
明るさ(Lm)
High/145、Mid/ 25、Low/1.5