LA-CO
LA-COの 筆記用具
LA-COの マーカー/蛍光ペン
LA-COの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー「PROMAX」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60865622
品番
90904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。
用途
金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます
トラスコ品番
792-5999
寸法(mm)
14.2×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-18〜66
インク色
オレンジ
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体